Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Verschluss-Gegenflansch GFC-404

  • ERIKS:14309647
  • Hersteller:GFC-404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFC
Flanschtyp
SAE Verschluss-Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
1.15 kg
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
H
27 mm
M
M 14
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026