HAVIT

HAVIT SAE Verschluss-Gegenflansch GFC-118

  • ERIKS:14309616
  • Hersteller:GFC-118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFC
Flanschtyp
SAE Verschluss-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
5 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
35 bar
Gewicht
4 kg
C
152.4 mm
D
190 mm
E
92.1 mm
F
170 mm
H
28 mm
M
M 16