HAVIT

HAVIT SAE Verschluss-Gegenflansch GFC-108

  • ERIKS:14309413
  • Hersteller:GFC-108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFC
Flanschtyp
SAE Verschluss-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
210 bar
Gewicht
1 kg
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
90 mm
H
20 mm
M
M 12
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026