HAVIT

HAVIT SAE Verschluss-Gegenflansch GFC-106

  • ERIKS:14309403
  • Hersteller:GFC-106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFC
Flanschtyp
SAE Verschluss-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
210 bar
Gewicht
0.9 kg
C
69.9 mm
D
93 mm
E
35.7 mm
F
78 mm
H
20 mm
M
M 12
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026