HAVIT

HAVIT SAE Verschluss-Gegenflansch GFC-104

  • ERIKS:14309395
  • Hersteller:GFC-104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFC
Flanschtyp
SAE Verschluss-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
280 bar
Gewicht
0.54 kg
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
68 mm
H
18 mm
M
M10
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026