HAVIT

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-6003-CR3

  • ERIKS:14309219
  • Hersteller:SATZ-FH-6003-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enthält:
  • Zwei Flanschhälften
  • Ohne Schraubensatz und O-Ring
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
FH
Flanschtyp
Flanschhälften
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 12x45
Gewicht
0.27 kg
A
48.4 mm
B
38.8 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
13.9 mm
F
35 mm
G
33 mm
H
24 mm
I
9 mm
L
13.3 mm
Alternativen
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-6003-ZiNi

  • ERIKS:14309221
  • Manufacturer:SATZ-FH-6003-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026