HAVIT

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-6001-CR3

  • ERIKS:14309211
  • Hersteller:SATZ-FH-6001-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enthält:
  • Zwei Flanschhälften
  • Ohne Schraubensatz und O-Ring
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
FH
Flanschtyp
Flanschhälften
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 8x30
Gewicht
0.08 kg
A
32.5 mm
B
24.6 mm
C
40.5 mm
D
56 mm
E
9.1 mm
F
24 mm
G
22 mm
H
16 mm
I
7.2 mm
L
8.5 mm
Alternativen
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-6001-ZiNi

  • ERIKS:14309213
  • Manufacturer:SATZ-FH-6001-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026