Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | FH |
Flanschtyp | Flanschhälften |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Befestigungsschrauben | M 12x35 |
Gewicht | 0.25 kg |
A | 72.3 mm |
B | 62.8 mm |
C | 77.8 mm |
D | 102 mm |
E | 21.45 mm |
F | 49 mm |
G | 26 mm |
H | 16 mm |
I | 9 mm |
L | 13.3 mm |