Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | FH |
Flanschtyp | Flanschhälften |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Befestigungsschrauben | M 8x25 |
Gewicht | 0.07 kg |
A | 31 mm |
B | 24.3 mm |
C | 38.1 mm |
D | 54 mm |
E | 8.75 mm |
F | 23 mm |
G | 19 mm |
H | 13 mm |
I | 6.2 mm |
L | 8.5 mm |