Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | HF |
Flanschtyp | Flanschhälften |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 2.1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Befestigungsschrauben | M 24x80 |
Gewicht | 2.05 kg |
A | 108.9 mm |
B | 90.5 mm |
C | 123.8 mm |
D | 180 mm |
E | 29.4 mm |
F | 75 mm |
H | 45 mm |
I | 20.5 mm |
L | 26 mm |