HAVIT

HAVIT SAE Flanschhälften flach Satz HF-6006-CR3

  • ERIKS:14310775
  • Hersteller:SATZ-HF-6006-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enthält:
  • Zwei Flanschhälften
  • Ohne Schraubensatz und O-Ring
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
HF
Flanschtyp
Flanschhälften
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 20x70
Gewicht
1.02 kg
A
80.2 mm
B
67.6 mm
C
96.8 mm
D
133 mm
E
22.25 mm
F
57 mm
H
37 mm
I
12 mm
L
21 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026