Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | HF |
Flanschtyp | Flanschhälften |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Befestigungsschrauben | M 16x55 |
Gewicht | 0.55 kg |
A | 64.3 mm |
B | 51.5 mm |
C | 79.3 mm |
D | 107 mm |
E | 18.25 mm |
F | 47.7 mm |
H | 30 mm |
I | 12 mm |
L | 17 mm |
CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.76inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026