HAVIT

HAVIT SAE Flanschhälften flach Satz HF-6005-CR3

  • ERIKS:14310771
  • Hersteller:SATZ-HF-6005-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enthält:
  • Zwei Flanschhälften
  • Ohne Schraubensatz und O-Ring
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
HF
Flanschtyp
Flanschhälften
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 16x55
Gewicht
0.55 kg
A
64.3 mm
B
51.5 mm
C
79.3 mm
D
107 mm
E
18.25 mm
F
47.7 mm
H
30 mm
I
12 mm
L
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026