HAVIT

HAVIT SAE Flanschhälften flach Satz HF-6003-ZiNi

  • ERIKS:14310765
  • Hersteller:SATZ-HF-6003-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enthält:
  • Zwei Flanschhälften
  • Ohne Schraubensatz und O-Ring
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
HF
Flanschtyp
Flanschhälften
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 12x45
Gewicht
0.25 kg
A
48.4 mm
B
38.9 mm
C
57.2 mm
D
78 mm
E
13.9 mm
F
35.5 mm
H
25 mm
I
9 mm
L
13 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026