Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | HF |
Flanschtyp | Flanschhälften |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Befestigungsschrauben | M 12x45 |
Gewicht | 0.25 kg |
A | 48.4 mm |
B | 38.9 mm |
C | 57.2 mm |
D | 78 mm |
E | 13.9 mm |
F | 35.5 mm |
H | 25 mm |
I | 9 mm |
L | 13 mm |