HAVIT

HAVIT SAE Flanschhälften flach Satz HF-6002-ZiNi

  • ERIKS:14310761
  • Hersteller:SATZ-HF-6002-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enthält:
  • Zwei Flanschhälften
  • Ohne Schraubensatz und O-Ring
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
HF
Flanschtyp
Flanschhälften
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 10x35
Gewicht
0.16 kg
A
42 mm
B
32.5 mm
C
50.8 mm
D
69 mm
E
11.9 mm
F
29 mm
H
20 mm
I
8.2 mm
L
11 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026