Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | HF |
Flanschtyp | Flanschhälften |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 3/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Befestigungsschrauben | M 10x35 |
Gewicht | 0.16 kg |
A | 42 mm |
B | 32.5 mm |
C | 50.8 mm |
D | 69 mm |
E | 11.9 mm |
F | 29 mm |
H | 20 mm |
I | 8.2 mm |
L | 11 mm |
CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.17inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026