Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | HF |
Flanschtyp | Flanschhälften |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Befestigungsschrauben | M 8x30 |
Gewicht | 0.08 kg |
A | 32.5 mm |
B | 24.4 mm |
C | 40.5 mm |
D | 56 mm |
E | 9.1 mm |
F | 23.5 mm |
H | 16 mm |
I | 7.2 mm |
L | 9 mm |