HAVIT

HAVIT SAE Flanschhälften flach Satz HF-3006-CR3

  • ERIKS:14310744
  • Hersteller:SATZ-HF-3006-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enthält:
  • Zwei Flanschhälften
  • Ohne Schraubensatz und O-Ring
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
HF
Flanschtyp
Flanschhälften
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Max. Betriebsdruck
210 bar
Befestigungsschrauben
M 12x35
Gewicht
0.22 kg
A
72.3 mm
B
62.8 mm
C
77.8 mm
D
107 mm
E
21.45 mm
F
47.7 mm
H
16 mm
I
9 mm
L
13 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026