HAVIT

HAVIT SAE Flanschhälften flach Satz HF-3005-CR3

  • ERIKS:14310740
  • Hersteller:SATZ-HF-3005-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enthält:
  • Zwei Flanschhälften
  • Ohne Schraubensatz und O-Ring
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
HF
Flanschtyp
Flanschhälften
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Max. Betriebsdruck
210 bar
Befestigungsschrauben
M 12x35
Gewicht
0.18 kg
A
61.1 mm
B
50.8 mm
C
69.9 mm
D
94 mm
E
17.85 mm
F
38.7 mm
H
16 mm
I
7.5 mm
L
13 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026