HAVIT

HAVIT SAE Flanschhälften flach Satz HF-3004-CR3

  • ERIKS:14310736
  • Hersteller:SATZ-HF-3004-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enthält:
  • Zwei Flanschhälften
  • Ohne Schraubensatz und O-Ring
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
HF
Flanschtyp
Flanschhälften
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Max. Betriebsdruck
280 bar
Befestigungsschrauben
M 10x30
Gewicht
0.15 kg
A
51.6 mm
B
43.7 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
15.1 mm
F
35.5 mm
H
16 mm
I
7.5 mm
L
11 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026