HAVIT

HAVIT SAE Flanschhälften flach Satz HF-3003-CR3

  • ERIKS:14310732
  • Hersteller:SATZ-HF-3003-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enthält:
  • Zwei Flanschhälften
  • Ohne Schraubensatz und O-Ring
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
HF
Flanschtyp
Flanschhälften
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Max. Betriebsdruck
320 bar
Befestigungsschrauben
M 10x30
Gewicht
0.1 kg
A
45.3 mm
B
38.5 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
13.1 mm
F
29 mm
H
16 mm
I
7.5 mm
L
11 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026