Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | HF |
Flanschtyp | Flanschhälften |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 3/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Befestigungsschrauben | M 10x30 |
Gewicht | 0.07 kg |
A | 38.9 mm |
B | 32.4 mm |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 11.15 mm |
F | 26 mm |
H | 14 mm |
I | 6.2 mm |
L | 11 mm |
CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.17inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026