HAVIT

HAVIT SAE Flanschhälften flach Satz HF-3001-CR3

  • ERIKS:14310725
  • Hersteller:SATZ-HF-3001-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enthält:
  • Zwei Flanschhälften
  • Ohne Schraubensatz und O-Ring
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
HF
Flanschtyp
Flanschhälften
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Max. Betriebsdruck
350 bar
Befestigungsschrauben
M 8x25
Gewicht
0.06 kg
A
31 mm
B
24.4 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
8.75 mm
F
23 mm
H
13 mm
I
6.2 mm
L
9 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026