HAVIT

HAVIT SAE Flansch-Adapter JIC-37° komplett SFCE-6005-J1.7/8M

  • ERIKS:14311396
  • Hersteller:SFCE-6005-J1.7/8M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
SFCE
Flanschtyp
SAE Flansch-Adapter
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
JIC 37° Konus
Gewindegröße
1.7/8-12 UN
Max. Betriebsdruck
210 bar
A
1.7/8-12 UN
A1
63.5 mm
B
33 mm
C
79.3 mm
D
113 mm
E
36.5 mm
F
95 mm
G
86 mm
L
16.8 mm
M
M 16x55
SW
42 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026