HAVIT

HAVIT SAE Flansch-Adapter JIC-37° komplett SFCE-6004-J1.5/8M

  • ERIKS:14311372
  • Hersteller:SFCE-6004-J1.5/8M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
SFCE
Flanschtyp
SAE Flansch-Adapter
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
JIC 37° Konus
Gewindegröße
1.5/8-12 UN
Max. Betriebsdruck
275 bar
A
1.5/8-12 UN
A1
54 mm
B
27.5 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
81 mm
L
14.6 mm
M
M 14x50
SW
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026