CHF 42.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | SFCE |
Flanschtyp | SAE Flansch-Adapter |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | JIC 37° Konus |
Gewindegröße | 1.5/16-12 UN |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
A | 1.5/16-12 UN |
A1 | 54 mm |
B | 21.5 mm |
C | 66.6 mm |
D | 95 mm |
E | 31.8 mm |
F | 78 mm |
G | 81 mm |
L | 14.6 mm |
M | M 14x50 |
SW | 41 mm |