HAVIT

HAVIT SAE Flansch-Adapter JIC-37° komplett SFCE-6003-J1.1/16M

  • ERIKS:14311315
  • Hersteller:SFCE-6003-J1.1/16M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
SFCE
Flanschtyp
SAE Flansch-Adapter
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
JIC 37° Konus
Gewindegröße
1.1/16-12 UN
Max. Betriebsdruck
350 bar
A
1.1/16-12 UN
A1
47.6 mm
B
15.5 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
70 mm
G
72 mm
L
13.3 mm
M
M 12x45
SW
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026