HAVIT

HAVIT SAE Flansch-Adapter JIC-37° komplett SFCE-6001-J3/4M

  • ERIKS:14311196
  • Hersteller:SFCE-6001-J3/4M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
SFCE
Flanschtyp
SAE Flansch-Adapter
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
JIC 37° Konus
Gewindegröße
3/4-16 UNF
Max. Betriebsdruck
350 bar
A
3/4-16 UNF
A1
31.8 mm
B
9.9 mm
C
40.5 mm
D
56 mm
E
18.2 mm
F
48 mm
G
50 mm
L
8.5 mm
M
M 8x30
SW
20 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026