HAVIT

HAVIT SAE Flansch-Adapter JIC-37° komplett SFCE-3004-J1.5/8M

  • ERIKS:14311119
  • Hersteller:SFCE-3004-J1.5/8M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
SFCE
Flanschtyp
SAE Flansch-Adapter
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
JIC 37° Konus
Gewindegröße
1.5/8-12 UN
Max. Betriebsdruck
280 bar
A
1.5/8-12 UN
A1
50.8 mm
B
27.5 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
73 mm
G
58 mm
L
10.5 mm
M
M 10x30
SW
42 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026