CHF 29.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | SFCE |
Flanschtyp | SAE Flansch-Adapter |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | JIC 37° Konus |
Gewindegröße | 1.1/16-12 UN |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
A | 1.1/16-12 UN |
A1 | 44.5 mm |
B | 15.5 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F | 59 mm |
G | 55 mm |
L | 10.5 mm |
M | M 10x30 |
SW | 36 mm |