HAVIT

HAVIT SAE Flansch-Adapter DIN 3901 24° komplett SFCE-6006/S38M

  • ERIKS:14311402
  • Hersteller:SFCE-6006/S38M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
SFCE
Flanschtyp
SAE Flansch-Adapter
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
38S - M52x2.0
Max. Betriebsdruck
350 bar
Gewicht
3.4 kg
A
M 52x2
A1
79.4 mm
B
30/47 mm
C
96.8 mm
D
133 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
G
85 mm
I
16 mm
L
21 mm
M
M 20x70
SW
46 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026