CHF 27.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | SFCE |
Flanschtyp | SAE Flansch-Adapter |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch 24° Konus |
Gewindegröße | 25S - M36x2.0 |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 1.93 kg |
A | M 36x2 |
A1 | 54 mm |
B | 20/30 mm |
C | 66.6 mm |
D | 95 mm |
E | 31.8 mm |
F | 78 mm |
G | 79.2 mm |
I | 13.5 mm |
L | 14.6 mm |
M | M 14x50 |
SW | 41 mm |