HAVIT

HAVIT SAE Flansch-Adapter DIN 3901 24° komplett SFCE-6003/S38M

  • ERIKS:14311307
  • Hersteller:SFCE-6003/S38M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
SFCE
Flanschtyp
SAE Flansch-Adapter
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
38S - M52x2.0
Max. Betriebsdruck
350 bar
Gewicht
1.42 kg
A
M 52x2
A1
47.6 mm
B
24 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
70 mm
G
90 mm
I
16 mm
L
12.75 mm
M
M 12x45
SW
46 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026