CHF 29.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | SFCE |
Flanschtyp | SAE Flansch-Adapter |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch 24° Konus |
Gewindegröße | 25S - M36x2.0 |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 1.42 kg |
A | M 36x2 |
A1 | 47.6 mm |
B | 20 mm |
C | 57.2 mm |
D | 81 mm |
E | 27.8 mm |
F | 70 mm |
G | 72.2 mm |
I | 12 mm |
L | 12.75 mm |
M | M 12x45 |
SW | 36 mm |