HAVIT

HAVIT SAE Flansch-Adapter DIN 3901 24° komplett SFCE-6002/S30M

  • ERIKS:14311250
  • Hersteller:SFCE-6002/S30M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
SFCE
Flanschtyp
SAE Flansch-Adapter
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
30S - M42x2.0
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
1.2 kg
A
M 42x2
A1
41.3 mm
B
24/18 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
60 mm
G
64 mm
I
13.5 mm
L
10.5 mm
M
M 10x35
SW
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026