CHF 21.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | SFCE |
Flanschtyp | SAE Flansch-Adapter |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch 24° Konus |
Gewindegröße | 16S - M24x1.5 |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 0.46 kg |
A | M 24x1.5 |
A1 | 31.8 mm |
B | 12 mm |
C | 40.5 mm |
D | 56 mm |
E | 18.2 mm |
F | 48 mm |
G | 53.2 mm |
I | 8.5 mm |
L | 8.5 mm |
M | M 8x30 |
SW | 24 mm |