HAVIT

HAVIT SAE Flansch-Adapter DIN 3901 24° komplett SFCE-3005/S38M

  • ERIKS:14311157
  • Hersteller:SFCE-3005/S38M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
SFCE
Flanschtyp
SAE Flansch-Adapter
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
38S - M52x2.0
Max. Betriebsdruck
210 bar
Gewicht
1.5 kg
A
M 52x2
A1
60.3 mm
B
32 mm
C
69.9 mm
D
94 mm
E
35.7 mm
F
83 mm
G
70.2 mm
I
16 mm
L
13.3 mm
M
M 12x35
SW
46 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026