CHF 29.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | SFCE |
Flanschtyp | SAE Flansch-Adapter |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch 24° Konus |
Gewindegröße | 30S - M42x2.0 |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |
Gewicht | 1.19 kg |
A | M 42x2 |
A1 | 50.8 mm |
B | 25/28 mm |
C | 58.7 mm |
D | 79 mm |
E | 30.2 mm |
F | 73 mm |
G | 62.2 mm |
I | 13.5 mm |
L | 13.3 mm |
M | M 12x35 |
SW | 41 mm |