HAVIT

HAVIT SAE Flansch-Adapter DIN 3901 24° komplett SFCE-3004/L28-M12

  • ERIKS:14311051
  • Hersteller:SFCE-3004/L28-M12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
SFCE
Flanschtyp
SAE Flansch-Adapter
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
28L - M36x2.0
Max. Betriebsdruck
160 bar
Gewicht
1.05 kg
A
M 36x2
A1
50.8 mm
B
24/27 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
73 mm
G
58.2 mm
I
7.5 mm
L
13.3 mm
M
M 12x35
SW
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026