HAVIT

HAVIT SAE Flansch-Adapter DIN 3901 24° komplett SFCE-3003/L28M

  • ERIKS:14310992
  • Hersteller:SFCE-3003/L28M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
SFCE
Flanschtyp
SAE Flansch-Adapter
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
Metrisch 24° Konus
Gewindegröße
28L - M36x2.0
Max. Betriebsdruck
160 bar
Gewicht
0.69 kg
A
M 36x2
A1
44.5 mm
B
24 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
59 mm
G
54.2 mm
I
7.5 mm
L
10.5 mm
M
M 10x30
SW
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026