CHF 22.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | SFCE |
Flanschtyp | SAE Flansch-Adapter |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 3/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | Metrisch 24° Konus |
Gewindegröße | 22L - M30x2.0 |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Gewicht | 0.56 kg |
A | M 30x2 |
A1 | 38.1 mm |
B | 19 mm |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 22.3 mm |
F | 52 mm |
G | 53.2 mm |
I | 7.5 mm |
L | 10.5 mm |
M | M 10x30 |
SW | 30 mm |
CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.17inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026