HAVIT

HAVIT SAE Flansch-Adapter BSP-60° komplett SFCE-6005-G112M

  • ERIKS:14311392
  • Hersteller:SFCE-6005-G112M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
SFCE
Flanschtyp
SAE Flansch-Adapter
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
BSP 60° Konus
Gewindegröße
G 1.1/2"
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
0.89 kg
A
G 1.1/2"
A1
63.5 mm
B
30 mm
C
79.3 mm
D
113 mm
E
36.5 mm
F
95 mm
G
96 mm
L
16.8 mm
M
M 16x55
SW
46 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026