HAVIT

HAVIT SAE Flansch-Adapter BSP-60° komplett SFCE-6004-G114M

  • ERIKS:14311366
  • Hersteller:SFCE-6004-G114M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
SFCE
Flanschtyp
SAE Flansch-Adapter
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
BSP 60° Konus
Gewindegröße
G 1.1/4"
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
0.67 kg
A
G 1.1/4"
A1
54 mm
B
30 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
88 mm
L
14.6 mm
M
M 14x50
SW
46 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026