HAVIT

HAVIT SAE Flansch-Adapter BSP-60° komplett SFCE-6002-G034M

  • ERIKS:14311263
  • Hersteller:SFCE-6002-G034M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
SFCE
Flanschtyp
SAE Flansch-Adapter
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
BSP 60° Konus
Gewindegröße
G 3/4"
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
0.3 kg
A
G 3/4"
A1
41.3 mm
B
19 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
60 mm
G
69 mm
L
10.5 mm
M
M 10x35
SW
30 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026