HAVIT

HAVIT SAE Flansch-Adapter BSP-60° komplett SFCE-3004-G114M

  • ERIKS:14311115
  • Hersteller:SFCE-3004-G114M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
SFCE
Flanschtyp
SAE Flansch-Adapter
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
BSP 60° Konus
Gewindegröße
G 1.1/4"
Max. Betriebsdruck
280 bar
Gewicht
0.51 kg
A
G 1.1/4"
A1
50.8 mm
B
27 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
73 mm
G
69 mm
L
10.5 mm
M
M 10x30
SW
46 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026