HAVIT

HAVIT SAE Flansch-Adapter BSP-60° komplett SFCE-3003-G100M

  • ERIKS:14311028
  • Hersteller:SFCE-3003-G100M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
SFCE
Flanschtyp
SAE Flansch-Adapter
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
BSP 60° Konus
Gewindegröße
G 1"
Max. Betriebsdruck
320 bar
Gewicht
0.36 kg
A
G 1"
A1
44.5 mm
B
24 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
59 mm
G
65 mm
L
10.5 mm
M
M 10x30
SW
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026