HAVIT

HAVIT SAE Flansch-Adapter BSP-60° komplett SFCE-3002-G034M

  • ERIKS:14310964
  • Hersteller:SFCE-3002-G034M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
SFCE
Flanschtyp
SAE Flansch-Adapter
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
BSP 60° Konus
Gewindegröße
G 3/4"
Max. Betriebsdruck
350 bar
Gewicht
0.26 kg
A
G 3/4"
A1
38.1 mm
B
17 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
52 mm
G
62 mm
L
10.5 mm
M
M 10x30
SW
30 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026