HAVIT

HAVIT SAE Flansch-Adapter BSP-60° komplett SFCE-3001-G012M

  • ERIKS:14310910
  • Hersteller:SFCE-3001-G012M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
SFCE
Flanschtyp
SAE Flansch-Adapter
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
BSP 60° Konus
Gewindegröße
G 1/2"
Max. Betriebsdruck
350 bar
Gewicht
0.16 kg
A
G 1/2"
A1
30.2 mm
B
12 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
46 mm
G
57 mm
L
8.5 mm
M
M 8x25
SW
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026