HAVIT

HAVIT SAE Flachdichtung NBR 70sh SEAL-AP-405

  • ERIKS:14310876
  • Hersteller:SEAL-AP-405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
SEAL-AP
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
H
4 mm
L
17 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

HAVIT SAE Abschlussplatte AP-405-CR3

  • ERIKS:14308260
  • Manufacturer:AP-405-CR3

CHF 10.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026